Beli lemari tv di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NACHI Taper Shank Drill for Steel Frame (Mata Bor Kones)
    Mulai

    Rp1.099.900

    NACHI Taper Shank Drill for Steel Frame (Mata Bor Kones)
    atribut:
    • Material: High speed high speed steel HSS
    • Tolerance: h8
    • Helix Angle: standard
    • Geometry of Drill Flank: A candle
    • Point Angle: 160°
  2. NACHI Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

  3. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp23.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  4. monotaro.id Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)
    Mulai

    Rp169.900

    monotaro.id Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)
    Deskripsi:
    Taper Shank Drill | Mata Bor Besi Hss | Mata Bor ConesCocok Untuk Bor Magnet (Model Taper)Mata Bor Taper Shank- Untuk Pengeboran Di Mesin Bubut, Mesin Bor, Bor Frais, Dll.- Material Mata Bor Baja Hss ( High Speed Steel ).- Kualitas Mata Bor Tahan Lama / Tidak Mudah Tumpul.- Dapat Digunakan Untuk Pengeboran Besi Baja, Aluminium, Tembaga, Kuningan, Kayu, Plastik, Dll.Penggunaan Mata Bor- Proses Pengeboran Sebaiknya Menggunakan Pendingin.- Pendingin Yang Digunakan Sebaiknya Oli Dromuss.- Jangan Menggunakan Pendingin Air.- Kalau Tidak Ada Oli Dromuss Dapat Menggunakan Oli Biasa.
  5. Lunarsol Rak TV
    Mulai

    Rp479.900

    Lunarsol Rak TV
    Deskripsi:
    Rak TV minimalis dua pintu
  6. TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  7. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp369.900

  8. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  9. DORMER Taper Shank Drill HSS A130 (Mata Bor Kones)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp479.900

    DORMER Taper Shank Drill HSS A130 (Mata Bor Kones)
    Deskripsi:
    For removing material to create holes on a surface.
    atribut:
    • Material: HSS (High Speed Steel)
    • Point Angle (°): 118
  10. TOTO Wastafel Gantung
    Mulai

    Rp589.900

    TOTO Wastafel Gantung
    Deskripsi:
    Menghadirkan suasana yang lebih nyaman dengan lavatory yang sudah terkenal secara kualitas dan ketahanan.
  11. CP Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)
    Mulai

    Rp63.900

    CP Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)
    Deskripsi:
    Mata bor cones untuk di pasang ke berbagai macam alat mesin bor
  12. NACHI Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp92.900

    NACHI Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This is general HSS long drills for deep holes.
  13. Sherwood Taper Shank Drill HSS (Mata Bor Kones)
    Mulai

    Rp77.900

    Sherwood Taper Shank Drill HSS (Mata Bor Kones)
    Deskripsi:
    HSS-Co Taper Shank Drills - Metric High heat resistant drill for drilling alloyed and unalloyed steels and castings with a tensile strength over 800N/mm2. Especially suitable for hot and cold rolled steels as well as case hardening and heat treatable steels. Manufactured to Type N DIN 345.345.
Daftar Harga lemari tv Terbaru October 2026
NACHI Taper Shank Drill Cobalt (Mata Bor Kones)Rp739.900
Homedoki TV CabinetRp179.900
NACHI Taper Shank Drill for Steel Frame (Mata Bor Kones)Rp1.099.900
NACHI Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)Rp419.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp23.900
monotaro.id Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)Rp169.900
NACHI Taper Shank Long Drill (Mata Bor Kones)Rp1.999.900
Lunarsol Rak TVRp479.900
NACHI Straight Shank Iron Work Drill (Mata Bor Lurus)Rp81.900
NACHI Taper Shank Drill HSS General Purpose (Mata Bor Kones)Rp459.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)